Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici UltraNitril 381 7

Codice art.: 094755 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  20.25 / paia
  • da 12 paia
    CHF  16.90 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (JKLOPT)

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Contenuto 72
    Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice
    Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
    Misure guanti da lavoro 7
    EN 374 Modello A (JKLOPT)
    Resistenza alle sostanze chimiche JKLOPT
    EN 388 3111A
    EN 388:2003 3121
    EN 407 X1XXXX
    Materiale supporto Cotone
    AQL 1,5
    Lunghezza 355 mm
    Spessore 0,95 mm
    Colore verde
    Utilizzo riutilizzabile
    Materiale fodera Corda di cotone
    Spessore (parete) 0,85 mm
    Norma/regolamento EN 374
    EN EN 374
    Privo di siliconi
    Tempo di permeazione per acetone al 99% <10 min
    Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% <10 min
    Tempo di permeazione per cicloesano al 99% >480 min
    Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% 120-240 min
    Tempo di permeazione per etanolo al 95% 240-480 min
    Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% >480 min
    Tempo di permeazione per metanolo al 99% 10-30 min
    Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % >480 min
    Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % >480 min
    Tempo di permeazione per acido solforico al 50% >480 min
    Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % 60-120 min
    Categoria di protezione Categoria III
    Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
    Rivestimento Nitril
    Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094755 7
    EAN / GTIN 3245423814170
    Codice del produttore 381 7

    Descrizione

    Esecuzione:

    Guanto di protezione dai prodotti chimici Stansolv AK22 con sottoguanto in corda di cotone per il massimo comfort, nitrile, EN 374, spessore 0,85 mm, a tenuta stagna, senza silicone, per alimenti secondo FDA, ottima resistenza meccanica. Lunghezza 35,5 cm, CE 3121.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello