Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Camatril® 730 8

Codice art.: 094748 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (AJKLOT)

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Camatril®
    Proprietà elettrostatiche 0,3 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
    Contenuto 1
    Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti
    Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
    Denominazione originale prodotto Camatril 730
    Misure guanti da lavoro 8
    EN 374 Modello A (AJKLOT)
    Resistenza alle sostanze chimiche AJKLOT
    EN 388 3001X
    Materiale Nitrile
    Materiale supporto Nitril
    AQL 0,65
    Campo di applicazione Universale
    Lunghezza 310 mm
    Spessore 0,4 mm
    Colore verde
    Utilizzo riutilizzabile
    Spessore (parete) 0,4 mm
    Peso 68 g
    Norma/regolamento EN 374
    Privo di siliconi
    Tempo di permeazione per acetone al 99% <10 min
    Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% <10 min
    Tempo di permeazione per cicloesano al 99% >480 min
    Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% 60-120 min
    Tempo di permeazione per etanolo al 95% 60-120 min
    Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% 240-480 min
    Tempo di permeazione per metanolo al 99% 10-30 min
    Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % 240-480 min
    Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % 240-480 min
    Tempo di permeazione per acido solforico al 50% >480 min
    Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % 60-120 min
    Categoria di protezione Categoria III
    Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
    Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094748 8
    EAN / GTIN 4008198773085
    Codice del produttore CAMATRIL 730/8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Guanti protettivi in III categoria.
    Camatril® 730. Guanto in nitrile con fodera in cotone floccato dalla notevole resistenza chimica. Buona flessibilità a basse temperature. Assolutamente privo di siliconi e indifferente alle vernici. Idoneo per il contatto con gli alimenti.

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello