{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Camatril® | |
Proprietà elettrostatiche | 0,3 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Denominazione originale prodotto | Camatril 730 | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
EN 374 | Modello A (AJKLOT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | AJKLOT | |
EN 388 | 3001X | |
Materiale | Nitrile | |
Materiale supporto | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 310 mm | |
Spessore | 0,4 mm | |
Colore | verde | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Spessore (parete) | 0,4 mm | |
Peso | 68 g | |
Norma/regolamento | EN 374 | |
Privo di siliconi | sì | |
Tempo di permeazione per acetone al 99% | <10 min | |
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% | <10 min | |
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% | >480 min | |
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% | 60-120 min | |
Tempo di permeazione per etanolo al 95% | 60-120 min | |
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per metanolo al 99% | 10-30 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% | >480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % | 60-120 min | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094748 10 | |
EAN / GTIN | 4008198773009 | |
Codice del produttore | CAMATRIL 730/10 |