Set di guanti monouso NeoTouch® 25-101 9

Codice art.: 094726 9
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.34 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Ipoallergenico
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti senza lattice; Ipoallergenico
EN 374 Typ B (KPT)
Resistenza alle sostanze chimiche KPT
Materiale Neoprene
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Materiale supporto Neoprene
Rivestimento Neoprene
Spessore 0,13 mm
Lunghezza 240 mm
Contenuto 100
Peso 4,1 g
Colore verde
Campo di applicazione Precisione
Misure guanti da lavoro 9
AQL 1,5
Utilizzo monouso
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanto monouso
Tipo di prodotto Guanto monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094726 9
EAN / GTIN 10076490492820
Codice del produttore 25-101/8,5-9

Descrizione

Esecuzione:

Set di guanti monouso in scatola. Categoria III. Senza polvere.
NeoTouch® 25-101. Senza lattice - nessun rischio di allergia tipo I. Molto confortevole grazie alla speciale miscela sintetica. Punte delle dita testurizzate. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello