Set di guanti monouso NeoTouch® 25-101 10

Codice art.: 094726 10
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.34 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Ipoallergenico
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti senza lattice; Ipoallergenico
EN 374 Typ B (KPT)
Resistenza alle sostanze chimiche KPT
Materiale Neoprene
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Materiale supporto Neoprene
Rivestimento Neoprene
Spessore 0,13 mm
Lunghezza 240 mm
Contenuto 100
Peso 4,1 g
Colore verde
Campo di applicazione Precisione
Misure guanti da lavoro 10
AQL 1,5
Utilizzo monouso
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanto monouso
Tipo di prodotto Guanto monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094726 10
EAN / GTIN 10076490492813
Codice del produttore 25-101/9,5-10

Descrizione

Esecuzione:

Set di guanti monouso in scatola. Categoria III. Senza polvere.
NeoTouch® 25-101. Senza lattice - nessun rischio di allergia tipo I. Molto confortevole grazie alla speciale miscela sintetica. Punte delle dita testurizzate. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello