{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TouchNTuff® | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico | |
EN 374 | modello B (JKPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKPT | |
Materiale | Nitrile | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Materiale supporto | Nitril | |
Rivestimento | Nitril | |
Spessore | 0,13 mm | |
Lunghezza | 245 mm | |
Contenuto | 100 | |
Peso | 3,5 g | |
Colore | grigio | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Misure guanti da lavoro | 7 | |
Spessore (parete) | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Utilizzo | monouso | |
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% | >480 min | |
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% | <10 min | |
Tempo di permeazione per etanolo al 95% | 10-30 min | |
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% | 60-120 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % | >480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% | >480 min | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanto monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo | 094723 7 | |
Codice del produttore | 93-250/6,5-7 |