Set di guanti monouso, Misure guanti: 7

Codice art.: 094787 7
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.13 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF
  • EN 374: modello B (JKPT)
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF
EN 374 modello B (JKPT)
Resistenza alle sostanze chimiche JKPT
Materiale Nitrile
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Materiale supporto Nitril
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Spessore 0,13 mm
Lunghezza 240 mm
Contenuto 100
Peso 7 g
Colore blu
Campo di applicazione Precisione
Misure guanti da lavoro 7
AQL 1,5
Utilizzo monouso
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanto monouso
Tipo di prodotto Guanto monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094787 7
EAN / GTIN 4062406369750
Codice del produttore 094787 7

Descrizione

Esecuzione:

Guanto monouso in nitrile con punte delle dita testurizzate. Senza polvere. AQL 1,5 (EN 374-2). Distributore da 100 pezzi.
Set di guanti monouso in distributore. Categoria III.

Norma:

Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di guanti monouso, Misure guanti: 7

Set di guanti monouso, Misure guanti: 7

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF  13.40
(CHF 0.13 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF  8.80
(CHF 0.09 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di applicazione Precisione Precisione
Spessore 0,13 mm 0,07 mm
Misure guanti da lavoro 7 7
Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF senza lattice; Privi di DMF
EN 374 modello B (JKPT) Typ B (KPT)
Tipo di guanto Guanto monouso Guanto monouso
Tipo di prodotto Guanto monouso Guanto monouso

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello