{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TouchNTuff® | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico | |
EN 374 | modello B (JKT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKT | |
Materiale | Nitrile | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Materiale supporto | Nitril | |
Rivestimento | Nitril | |
Spessore | 0,11 mm | |
Lunghezza | 240 mm | |
Contenuto | 100 | |
Peso | 3 g | |
Colore | blu | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Spessore (parete) | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Utilizzo | monouso | |
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% | >480 min | |
Tempo di permeazione per etanolo al 95% | <10 min | |
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% | 30-40 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % | >480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% | >480 min | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanto monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo | 094720 10 | |
EAN / GTIN | 076490493318 | |
Codice del produttore | 92-670/9,5-10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Set di guanti monouso TouchNTuff® 92-670, Misure guanti da lavoro: 10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
188 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
450 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
569 pezzi in magazzino
|
|
Colore | blu | blu | nero |
Materiale | Nitrile | Nitrile | Nitrile |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico | senza lattice; Privi di DMF | senza lattice; Privi di DMF |
AQL | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Categoria di protezione | Categoria III | Categoria III | Categoria III |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKT | JKPT | KPT |