Paio di guanti antitaglio e protettivi contro il calore, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094617 7
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Categoria di protezione antitaglio: C
  • Norma: EN 407

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Resistenza al calore fino a 100 °C
Materiale supporto Filo speciale
Rivestimento PVC
Colore giallo / nero
Utilizzo riutilizzabile
Contenuto 1
Misure guanti da lavoro 7
Campo di applicazione Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia 10G
Categoria di protezione antitaglio C
Norma EN 407
Tipo di prodotto Guanti protettivi contro il calore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094617 7
EAN / GTIN 4067263353218
Codice del produttore 094617 7
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanto antitaglio e protettivo contro il calore HOLEX con speciale puntinatura in PVC per una protezione al contatto con calore fino a 100 °C (max. 15 secondi). Il guanto in filo speciale offre una buona sensibilità tattile e una protezione antitaglio di classe C.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.
  • Protegge le mani dal contatto con il calore fino a 100 °C.
  • Da indossare per effettuare lavori con pezzi caldi, asciutti o leggermente umidi e oleosi.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici ed elettrici.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello