{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
EN 388 | 134XC | |
EN 407 | X1XXXX | |
Resistenza al calore fino a | 100 °C | |
Materiale supporto | Filo speciale | |
Rivestimento | PVC | |
Colore | giallo / nero | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Contenuto | 1 | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Campo di applicazione | Universale | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 10G | |
Categoria di protezione antitaglio | C | |
Norma | EN 407 | |
Tipo di prodotto | Guanti protettivi contro il calore |
Codice articolo | 094617 10 | |
EAN / GTIN | 4067263353249 | |
Codice del produttore | 094617 10 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |