{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; Privi di DMF; Piega del pollice rinforzata; Resistenza alle fiamme livello X | |
EN 388 | 3X42C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Resistenza al calore fino a | 250 °C | |
Materiale supporto | Taeki | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Colore | giallo | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Contenuto | 1 | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Elastico | no | |
Campo di applicazione | Universale | |
Protezione contro il calore | Ottima | |
Resistenza termica fino a | 250 °C | |
Protezione contro il freddo | non disponibile | |
Sensibilità tattile | moderata | |
Presa da bagnati | non disponibile | |
Presa se sporchi d’olio | non disponibile | |
Privi di DMF | si | |
Privo di siliconi | si | |
Indossabilità | buona | |
CE | 2541 | |
EN 388 resistenza all’abrasione | 4 | |
EN 388 resistenza alla perforazione | 2 | |
EN 388 resistenza al taglio | 5 | |
EN 388 resistenza allo strappo | 4 | |
EN 407 B: Resistenza termica (temperatura di contatto con tempo valore limite > 15 s) | 250 | |
Normativa | EN 407 | |
Traspirazione | Ottima | |
Peso | 43,8 g | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti protettivi contro il calore | |
Tipo di prodotto | Guanti protettivi contro il calore |
Codice articolo | 094610 10 | |
EAN / GTIN | 4059904104907 | |
Codice del produttore | 6750 GR.XXL, BUND SCHWARZ |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Paio di guanti antitaglio e protettivi contro il calore TAEKI 6750, Misure guanti da lavoro: 10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
110 pezzi in magazzino
CHF 12.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 19.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
CHF 16.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
66 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
CHF 12.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
CHF 7.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | giallo | nero | arancione / nero | giallo / nero |
Normativa | EN 407 | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Materiale supporto | Taeki | Acrile | Poliestere, aramide e fibra di vetro | Filo speciale |
Utilizzo | riutilizzabile | riutilizzabile | riutilizzabile | riutilizzabile |
EN 388 | 3X42C | 2131X | 4X31C | 134XC |
Resistenza al calore fino a | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Tipo di prodotto | Guanti protettivi contro il calore | Guanti protettivi contro il calore | Guanti protettivi contro il calore | Guanti protettivi contro il calore |