Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti HyFlex® 11-738 9

Codice art.: 094567 9
Guida per le dimensioni
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 388 4X42C
Materiale supporto INTERCEPT™
Rivestimento PU, nitrile
Campo di applicazione Universale
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 9
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094567 9
Codice del produttore 11-738/9

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-738. La tecnologia FORTIX™ prolunga la durata del guanto antitaglio grazie alla piega del pollice rinforzata. Il rivestimento in PU a base d’acqua e nitrile, grazie alla buona presa, è particolarmente adatto per la manipolazione di vetro piano e altri componenti affilati, anche leggermente oleosi.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello