Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti HyFlex® 11-738 7

Codice art.: 094567 7
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 388 4X42C
Materiale supporto INTERCEPT™
Rivestimento PU, nitrile
Campo di applicazione Universale
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 7
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094567 7
Codice del produttore 11-738/7

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-738. La tecnologia FORTIX™ prolunga la durata del guanto antitaglio grazie alla piega del pollice rinforzata. Il rivestimento in PU a base d’acqua e nitrile, grazie alla buona presa, è particolarmente adatto per la manipolazione di vetro piano e altri componenti affilati, anche leggermente oleosi.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello