{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G | |
EN 388 | 4X44C | |
Materiale supporto | Nylon, fibra di vetro | |
Rivestimento | Schiuma di nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Colore | nero | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
Resistenza al calore fino a | 100 °C | |
Lunghezza | 220 mm | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti antitaglio | |
Categoria di protezione antitaglio | C | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094562 8 | |
EAN / GTIN | 7392626073333 | |
Codice del produttore | 450/8 |