Paio di guanti Tegera® 450 7

Codice art.: 094562 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  20.00 / paia
  • da 12 paia
    CHF  16.65 / paia
Guida per le dimensioni
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
EN 388 4X44C
Materiale supporto Nylon, fibra di vetro
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore nero
Misure guanti da lavoro 7
Resistenza al calore fino a 100 °C
Lunghezza 220 mm
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094562 7
EAN / GTIN 7392626073319
Codice del produttore 450/7

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 450. Guanto robusto con disegno di presa in schiuma di nitrile per una presa sicura su componenti leggermente oleosi con elevato pericolo di taglio. Ideale per l'uso in condizioni di lavoro difficili in ambienti molto polverosi. Tecnologia CRF per un'elevata sensibilità tattile.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello