{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | uvex C500 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Indossabilità | Ottima | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale supporto | Poliammide, HPPE, vetro, viscosa di bambù | |
Rivestimento | Nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Colore | antracite/lime | |
Norm | EN 407 | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Peso | 32,8 g | |
EN 388 resistenza all’abrasione | 4 | |
EN 388 resistenza al taglio | 5 | |
EN 388 resistenza allo strappo | 4 | |
EN 388 resistenza alla perforazione | 2 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privo di siliconi | sì | |
Traspirazione | buona | |
Privi di DMF | no | |
Sensibilità tattile | Ottima | |
Presa da bagnati | moderata | |
Presa se sporchi d’olio | moderata | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti antitaglio | |
Categoria di protezione antitaglio | C | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094550 10 | |
EAN / GTIN | 4048612015131 | |
Codice del produttore | 6049410 |