Manichetta di protezione antitaglio uvex C500 sleeve 34 cm

Codice art.: 094590 34
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (cm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie uvex C500
    EN 388 2X4XC
    Categoria di protezione antitaglio C
    Utilizzo riutilizzabile
    Materiale supporto Bambù, viscosa, vetro, poliammide, HPPE
    Colore verde
    Peso 37 g
    Contenuto 1
    Tipo di prodotto Manichetta con protezione antitaglio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094590 34
    EAN / GTIN 4048612027103
    Codice del produttore 6049107

    Descrizione

    Esecuzione:

    uvex C500 sleeve. Manicotto con protezione antitaglio traspirante e privo di silicone, classe di protezione al taglio C. Chiusura a strappo per il fissaggio e una buona tenuta.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello