{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 45 | |
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4342B | |
Materiale supporto | PEHD | |
Rivestimento | Nitril | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Colore | nero / grigio | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Lunghezza | 230 mm - 280 mm | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Categoria di protezione antitaglio | B | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094468 9 | |
Codice del produttore | 3058041 GR.9 |