Paio di guanti KryTech 580 10

Codice art.: 094468 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  17.15 / paia
  • da 12 paia
    CHF  14.30 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Privi di DMF
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 45
Caratteristiche guanti senza lattice; Privi di DMF
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342B
Materiale supporto PEHD
Rivestimento Nitril
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 10
Lunghezza 230 mm - 280 mm
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio B
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094468 10
EAN / GTIN 3245425804100
Codice del produttore 3058041 GR.10

Descrizione

Esecuzione:

KryTech 580 Grip&Proof. Per lavori di alta precisione in ambienti leggermente oleosi e sporchi. Presa efficace in aree oleose e grasse grazie alla tecnologia Grip&Proof. Lunga durata d’uso grazie alla resistenza agli oli e al materiale lavabile. Particolarmente adatto per la lavorazione di pezzi con olio da taglio; manipolazione di componenti macchina e lamiere oleosi; lavori di taglio, punzonatura e goffratura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello