Paio di guanti 6315 7

Codice art.: 094456 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  9.10 / paia
  • da 10 paia
    CHF  7.60 / paia
Guida per le dimensioni
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Privo di siliconi: no
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Indossabilità buona
EN 388 4343C
Materiale supporto HPPE
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore grigio
Materiale rivestimento PU
Misure guanti da lavoro 7
Peso 15 g
EN 388 resistenza all’abrasione 4
EN 388 resistenza al taglio 3
EN 388 resistenza allo strappo 4
EN 388 resistenza alla perforazione 3
Utilizzo riutilizzabile
Privo di siliconi no
Traspirazione buona
Privi di DMF no
Sensibilità tattile Ottima
Presa da bagnati moderata
Presa se sporchi d’olio buona
Protezione contro il calore non disponibile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094456 7
EAN / GTIN 4059904106963
Codice del produttore 6315/7

Descrizione

Esecuzione:

6315. Guanto antitaglio dal comfort eccellente. Rivestimento parziale grigio in PU per una buona presa in ambienti asciutti e leggermente umidi. Non adatto per componenti oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226