Paio di guanti 6315 10

Codice art.: 094456 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  8.80 / paia
  • da 10 paia
    CHF  7.35 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
208 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Privo di siliconi: no
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Indossabilità buona
EN 388 4X42C
Materiale supporto HPPE
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore grigio
Materiale rivestimento PU
Misure guanti da lavoro 10
Peso 15 g
EN 388 resistenza all’abrasione 4
EN 388 resistenza al taglio X
EN 388 resistenza allo strappo 4
EN 388 resistenza alla perforazione 2
Utilizzo riutilizzabile
Privo di siliconi no
Traspirazione buona
Privi di DMF no
Sensibilità tattile Ottima
Presa da bagnati moderata
Presa se sporchi d’olio buona
Protezione contro il calore non disponibile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094456 10
EAN / GTIN 4059904107021
Codice del produttore 6315/10

Descrizione

Esecuzione:

6315. Guanto antitaglio dal comfort eccellente. Rivestimento parziale grigio in PU per una buona presa in ambienti asciutti e leggermente umidi. Non adatto per componenti oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello