Paio di guanti ActivArmr Hycron® 27-607 10

Codice art.: 094430 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  5.65 / paia
  • da 12 paia
    CHF  4.70 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Hycron®
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice
Indossabilità buona
EN 388 4221X
Materiale supporto Cotone
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione Heavy Duty
Lunghezza 246 mm
Colore blu
Materiale rivestimento Nitrile
Misure guanti da lavoro 10
Peso 57 g
Privo di siliconi
Utilizzo riutilizzabile
Privi di DMF no
Sensibilità tattile moderata
Presa da bagnati buona
Presa se sporchi d’olio buona
Protezione contro il calore non disponibile
Traspirazione moderata
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Materiale Nitril
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094430 10
EAN / GTIN 10076490498808
Codice del produttore 27-607/10

Descrizione

Esecuzione:

Serie ActivArmr Hycron®. Guanto resistente in jersey di cotone con rivestimento in nitrile per usi difficili. Elevata resistenza contro i materiali appuntiti e abrasivi. Più robusto e flessibile del PVC, durata tripla rispetto ai guanti pesanti in pelle. Efficace barriera al grasso e all’olio. Particolarmente adatto per pezzi fusi grezzi, pezzi di formatura in plastica, laminati, lamiere, cavi ad alte prestazioni, materiali da costruzione e legno grezzo.
Con manichetta in tela e rivestimento 3/4 per una migliore traspirabilità.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatico a norma EN 1149.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello