{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Tegera® | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti | |
EN 388 | 4121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale supporto | Nylon | |
Rivestimento | Schiuma di nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Colore | nero / giallo | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G | |
Resistenza al calore fino a | 100 °C | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094365 9 | |
EAN / GTIN | 7340118318875 | |
Codice del produttore | TEGERA 8802 INFINITY GR.9 |