Paio di guanti Tegera® 8802 Infinity 7

Codice art.: 094365 7
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  5.10 / paia
  • da 6 paia
    CHF  4.50 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tegera®
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Nylon
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore nero / giallo
Misure guanti da lavoro 7
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Resistenza al calore fino a 100 °C
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094365 7
Codice del produttore TEGERA 8802 INFINITY GR.7

Descrizione

Esecuzione:

Guanto multiuso della nuova serie Infinity, dotato di una straordinaria sensibilità tattile e di un’ottima presa. Con palmo resistente a oli e grassi. Resistente al contatto con calore fino a 100 °C.
Tegera® 8802 Infinity. Robusto guanto per il montaggio con doppio rivestimento a tenuta in nitrile e schiuma di nitrile con PU a base d’acqua, adatto per aree di lavoro poco oleose e umide.

Norma:

EN 407
EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello