Paio di guanti antivibrazioni Tegera® 9181 9

Codice art.: 094331 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Chiusura a strappo
  • Norma: Protezione contro le vibrazioni e gli urti (EN ISO 10819)

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Contenuto 1
    Caratteristiche guanti Chiusura a strappo
    EN 388 3121X
    Materiale supporto Pelle caprina pieno fiore
    Variante del rivestimento Nessun rivestimento
    Campo di applicazione Universale; Heavy Duty
    Lunghezza 240 mm
    Colore nero / giallo
    Misure guanti da lavoro 9
    Norma Protezione contro le vibrazioni e gli urti (EN ISO 10819)
    Utilizzo riutilizzabile
    Categoria di protezione Categoria II
    Tipo di guanto Guanti Driver
    Tipo di prodotto Guanti multiuso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094331 9
    EAN / GTIN 7392626059351
    Codice del produttore 9181/9

    Descrizione

    Esecuzione:

    Guanto antivibrazioni in pelle di ovino pieno fiore con palmo imbottito. Il materiale Vibrothan® di alta qualità unisce in sé uno smorzamento notevole delle vibrazioni e una buona sensibilità tattile.
    Tegera® 9181. Con chiusura a strappo per mettere e togliere il guanto comodamente. Particolarmente robusto grazie alla cuciture e all'indice rinforzati. Senza fodera.

    Uso:

    Lavori grezzi con macchine vibranti.

    Norma:

    Ulteriore certificazione a norma EN ISO 10819. Protezione contro le oscillazioni e gli urti meccanici.

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello