{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Chiusura a strappo | |
EN 388 | 3121X | |
Materiale supporto | Pelle caprina pieno fiore | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Campo di applicazione | Universale; Heavy Duty | |
Lunghezza | 240 mm | |
Colore | nero / giallo | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Normativa | Protezione contro le vibrazioni e gli urti (EN ISO 10819) | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti Driver | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094331 10 | |
EAN / GTIN | 7392626055919 | |
Codice del produttore | 9181/10 |