{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF; Resistenza alle fiamme livello 4 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Lunghezza | 345 mm | |
Spessore | 1 | |
Materiale supporto | Fiore bovino / crosta di bovino | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Peso | 220 g | |
Contenuto | 1 | |
Materiale | Fiore bovino / crosta di bovino | |
Campo di applicazione | Universale | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
EN 388 | 4244X | |
EN 407 | 41214X | |
EN 12477 | Modello A | |
Saldatura | MIG/MAG | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti per saldatura | |
Colore | grigio | |
Normativa | EN 407 | |
Tipo di prodotto | Guanti per saldatura |
Codice articolo | 094128 10 | |
EAN / GTIN | 4045197890467 | |
Codice del produttore | 094128 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Paio di guanti protettivi per saldatori 10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
136 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
CHF 7.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
6
pezzi
CHF 12.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
EN 12477 | Modello A | Modello A |
EN 407 | 41214X | 413X4X |
Materiale supporto | Fiore bovino / crosta di bovino | Crosta di bovino |
Utilizzo | riutilizzabile | riutilizzabile |
Misure guanti da lavoro | 10 | 10 |
Saldatura | MIG/MAG | MIG/MAG |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF; Resistenza alle fiamme livello 4 | Privi di silicone; Resistenza alle fiamme livello 4 |