{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; Resistenza alle fiamme livello 4 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Lunghezza | 350 mm | |
Spessore | 0,8 | |
Materiale supporto | Crosta di bovino | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Peso | 230 g | |
Contenuto | 1 | |
Materiale | Crosta di bovino | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | Modello A | |
Saldatura | MIG/MAG | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti per saldatura | |
Colore | bianco / marrone | |
Normativa | EN 407 | |
Tipo di prodotto | Guanti per saldatura |
Codice articolo | 094116 10 | |
EAN / GTIN | 4062406129835 | |
Codice del produttore | 094116 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Paio di guanti protettivi per saldatori, Misure guanti: 10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
6
pezzi
CHF 12.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
316 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
CHF 7.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza | 350 mm | 345 mm |
Materiale | Crosta di bovino | Fiore bovino / crosta di bovino |
Materiale supporto | Crosta di bovino | Fiore bovino / crosta di bovino |
Saldatura | MIG/MAG | MIG/MAG |
EN 388 | 4142X | 4244X |
Tipo di guanto | Guanti per saldatura | Guanti per saldatura |
Tipo di prodotto | Guanti per saldatura | Guanti per saldatura |