Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Stivale con lacci nero/arancione VX PRO 7600 ESD, S2 NB 45

Codice art.: 092645 45
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VX PRO 7000
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092645 45
EAN / GTIN 4044348505724

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza VARIO FLEX PRO con tecnologia VARIO Multiflex®.
  • Esterno in pelle liscia elastica.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Linguetta chiusa.
  • Suola esterna TPU Active ESD, arancione.
  • Puntale rinforzato.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 47.
Esecuzione larga XB al n. art. 092646.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello