{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | VX PRO 7000 | |
Grado di protezione | S2 | |
Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 41 | |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
Codice articolo | 092645 41 | |
EAN / GTIN | 4044348505687 |