Calzatura alta con lacci nero/blu VD PRO 1800 ESD, S2 NB BOA 45

Codice art.: 092544 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C
  • Norm: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VD PRO 1000 ESD
Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Norm Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Sistema di chiusura a rotazione; Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 45
Colore nero / blu
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092544 45
EAN / GTIN 4044348550762
Codice del produttore VD PRO 1800 BOA NB 45

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza della serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
  • Tomaia in leggerissima microfibra.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna TPU Athletic ESD, blu chiaro.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Calzatura alta con lacci dalla struttura senza cuciture. Linguetta. Bordatura imbottita.
Con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
Sistema di chiusura a rotazione BOA®.
Con sottopiede in vero cuoio.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092545.
Già disponibili nelle misure UE 39 – 46. Su ordinazione nelle misure UE 36 – 50.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello