Calzatura bassa nera/blu VD PRO 1100 ESD, S1 NB 36

Codice art.: 092521 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie VD PRO 1000 ESD
    Genere da uomo
    Grado di protezione S1
    Materiale puntale protettivo Alluminio
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Caratteristica Ammortizzazione Vario®
    Numero di scarpa UE 36
    Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092521 36
    EAN / GTIN 4044348516966
    Codice del produttore VD PRO 1100 ESD NB 36

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scarpe di sicurezza della serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
    • Tomaia in leggerissima microfibra.
    • Fodera funzionale traspirante.
    • Suola esterna TPU Athletic ESD, blu chiaro.
    • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
    • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

    Calzatura bassa con estesa struttura di ventilazione. Linguetta, puntale.
    Con sottopiede in vero cuoio.
    Con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

    Nota:

    Esecuzione larga XB al n. art. 092522.
    Merce immagazzinata nei numeri di scarpa UE 39 – 46. Ordinabile nei numeri di scarpa UE 36 – 50.
    Comprende l’elemento smorzatore (rosso e verde)

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello