{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
Resistenza antiperforazione | Tessuto | |
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C | |
Isolamento dal freddo | fino a -20 °C | |
Normativa | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Denominazione originale prodotto | Calzatura bassa VD 1510 SMC SF S3 XB | |
Numero di scarpa UE | 48 | |
Colore | nero | |
Protezione centrale del piede | Poliuretano | |
Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
Codice articolo | 092508 48 | |
EAN / GTIN | 4044348700433 | |
Codice del produttore | VD1510SMCSFXB48P |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calzatura bassa nera VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 48
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 160.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 100.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Resistenza antiperforazione | Tessuto | Tessuto |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | EGB/ESD |
Materiale puntale protettivo | Alluminio | Alluminio |
Normativa | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 |
Grado di protezione | S3 | S3 |
Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza | Calzatura bassa di sicurezza |
Genere | da uomo | da uomo |