Calzatura bassa nera VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 40

Codice art.: 092508 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere da uomo
    Grado di protezione S3
    Materiale puntale protettivo Alluminio
    Resistenza antiperforazione Tessuto
    Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
    Isolamento dal freddo fino a -20 °C
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Denominazione originale prodotto Calzatura bassa VD 1510 SMC SF S3 XB
    Numero di scarpa UE 40
    Colore nero
    Protezione centrale del piede Poliuretano
    Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092508 40
    EAN / GTIN 4044348700358
    Codice del produttore VD1510SMCSFXB40P

    Descrizione

    Esecuzione:

    La scarpa di sicurezza VARIO DYNAMICS PRO protegge il dorso del piede e il metatarso con la protezione metatarsale SECURA META COVER garantendo allo stesso tempo la flessibilità della scarpa.
    • Tomaia in leggerissima microfibra.
    • Linguetta imbottita.
    • Struttura della scarpa senza cuciture.
    • Fodera funzionale traspirante.
    • Suola esterna Perbunan, Athletic ESD, grigio ardesia.
    • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
    • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Nota:

    Esecuzione larga XB al n. art. 092508.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello