{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | VINTAGE | |
Genere | da uomo | |
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
Resistenza antiperforazione | Tessuto | |
Normativa | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 40 | |
Tipo di calzatura | Calzatura bassa | |
Colore | grigio | |
Tomaia | Cuoio | |
Materiale suola esterna | TPU / PU | |
Materiale fodera interna | Fodera in tessuto traspirante | |
Chiusura | Lacci | |
Proprietà antiscivolo | sì | |
Assorbimento di energia nella zona del tallone | sì | |
Antistatico | sì | |
Contro la penetrazione e l’assorbimento di acqua | sì | |
Impermeabilità dell’intera calzatura | sì | |
Suola resistente a oli e benzina | sì | |
Per solette ortopediche | sì | |
Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
Codice articolo | 092230 40 | |
EAN / GTIN | 4030839220344 | |
Codice del produttore | 721071-40 |