Calzatura alta con lacci grigia VINTAGE Mid ESD, S3, Numero di scarpa UE: 37

Codice art.: 092231 37
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VINTAGE
Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 37
Tipo di calzatura Stivale con lacci
Colore grigio
Tomaia Cuoio
Materiale suola esterna TPU / PU
Materiale fodera interna Fodera in tessuto traspirante
Senza metallo né cuoio no
Chiusura Lacci
Assorbimento di energia nella zona del tallone
Antistatico
Contro la penetrazione e l’assorbimento di acqua
Impermeabilità dell’intera calzatura
Suola resistente a oli e benzina
Per solette ortopediche
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092231 37
EAN / GTIN 4030839220511
Codice del produttore 761071-37

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza moderna dal design vintage.
  • Tomaia in robusto cuoio.
  • Fodera in tessuto traspirante BIOACTIVE per una temperatura del piede gradevole.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare ESD PRO grey.
  • Suola in TPU/PU L10, antiscivolo.
  • Caratteristiche ESD.

Scarpa di sicurezza con fodera interna in tessuto bio-attivo. Particolarmente ipoallergenica e antiodore. Stringhe extra incluse (grigie).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Fornitura:

Lacci extra inclusi (colore grigio).

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 37 – 48.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello