{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 300 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | grijs / zwart | |
Maat ES | 44C | |
Confectiemaat DE | 24 | |
Maat FR | 44C | |
Maat IT | 44C | |
Norm | EN 14404 | |
Producttype | Werkbroek |
Codice articolo | 091838 24 | |
EAN / GTIN | 7330509594575 | |
Codice del produttore | 155618609499 D24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pantaloni Artigiano, grigio / nero, Taglia: 24
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 87.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
66.20 €
€ 26,10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Kleur | grijs / zwart | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 24 | 24 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 300 g/m2 | 225 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | 89% Nylon; 11% elastaan |
Wassen | 60 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek |
Geslacht | Heren | Heren |