{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 65% poliestere; 35% cotone | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Colore | grigio / nero | |
Dimensioni ES | 46L | |
Taglia DE | 106 | |
Dimensione FR | 46L | |
Dimensione IT | 46L | |
Normativa | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091838 106 | |
EAN / GTIN | 7330509594346 | |
Codice del produttore | 155618609499C152 |