{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Composizione del tessuto | 20% cotone; 77% poliestere; 3% Spandex | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 245 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | arancione / grigio | |
Taglia DE | 44 | |
Normativa | EN ISO 20471 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni alta visibilità |
Codice articolo | 091651 44 | |
EAN / GTIN | 4062406377618 | |
Codice del produttore | 091651 44 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni ad alta visibilità 44
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 62.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 62.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | arancione / grigio | giallo / grigio |
Taglia DE | 44 | 44 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Normativa | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Pantaloni alta visibilità | Pantaloni alta visibilità |