{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Composizione del tessuto | 20% cotone; 77% poliestere; 3% Spandex | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 245 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | arancione / grigio | |
Taglia DE | 25 | |
Normativa | EN ISO 20471 | |
Tipo di prodotto | Pantaloni alta visibilità |
Codice articolo | 091651 25 | |
EAN / GTIN | 4062406377731 | |
Codice del produttore | 091651 25 |