{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CONDUCTEX® | |
Composizione del tessuto | 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 130 g/m2 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Colore | navy | |
Taglia DE | 60 | |
Chiusura pantaloni | Chiusura a bottoni | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091608 60 | |
EAN / GTIN | 4050274802394 | |
Codice del produttore | 08005 28007 000 45-60 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pantaloni ESD CONDUCTEX®, navy, Taglia: 60 |
|||
Colore | navy | ||
Taglia DE | 60 | 60 | 60 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Composizione del tessuto | 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio | 94% poliestere; 6% elastan | 40% poliestere; 3% elastan; 57% cotone |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |