{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CONDUCTEX® | |
Composizione del tessuto | 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 130 g/m2 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Colore | navy | |
Taglia DE | 48 | |
Chiusura pantaloni | Chiusura a bottoni | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091608 48 | |
EAN / GTIN | 4050274802332 | |
Codice del produttore | 08005 28007 000 45-48 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Pantaloni ESD CONDUCTEX®, navy, Taglia: 48
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 67.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 65.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 59.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Taglia DE | 48 | 48 | 48 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Composizione del tessuto | 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio | 94% poliestere; 6% elastan | 40% poliestere; 3% elastan; 57% cotone |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro | Pantalone da lavoro |