Longsleeve ACCELERATE XL

Codice art.: 091586 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 40% poliestere; 60% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 195
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ACCELERATE
Composizione del tessuto 40% poliestere; 60% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 195 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C
Colore azzurro / blu navy scuro
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Camicia a maniche lunghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091586 XL
EAN / GTIN 5711074737949
Codice del produttore 18381-959-91010 XL

Descrizione

Esecuzione:

La maglietta a maniche lunghe della serie ACCELERATE si contraddistingue per il design moderno e la forma aderente che le conferiscono un’ottima libertà di movimento. Il cotone pettinato assorbe l’umidità e dona una piacevole sensazione di comfort. Le cuciture sul collo della maglietta sono realizzate con un materiale flessibile e confortevole.

Download & documenti

Della stessa serie "ACCELERATE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello