Giacca in hard shell ACCELERATE, azzurro / blu navy scuro, Taglia unisex: S

Codice art.: 091574 S
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Consegna in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 210
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN 343

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ACCELERATE
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 210 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Norma EN 343
Colore azzurro / blu navy scuro
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Giacca in Hardshell

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091574 S
copia
EAN / GTIN 5711074708604
copia
Codice del produttore 18301-231-91010 S
copia
Produttore Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Esecuzione:

La giacca in hard shell della serie ACCELERATE è traspirante, antivento e impermeabile. Tali caratteristiche sono garantite dalle cuciture nastrate e dai polsini a costine nascosti. Le maniche sono inoltre rinforzate in materiale CORDURA®. Cappuccio foderato rimovibile e regolabile mediante cordoncini.
  • Chiusura lampo anteriore con patta.
  • Tasca interna con chiusura lampo.
  • Tasche pettorali e anteriori con chiusura lampo.
  • Portatessera di identificazione rimovibile.
  • Elastico regolabile sull’orlo.
  • Inserti riflettenti.
  • Certificazione a norma EN 343 (cl. 3.3).

Download & documenti

Della stessa famiglia "ACCELERATE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello