Giacca in loft ACCELERATE 2XL

Codice art.: 091576 2XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 260
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ACCELERATE
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 260 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore azzurro / blu navy scuro
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Giacca in loft

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091576 2XL
EAN / GTIN 5711074651641
Codice del produttore 18015-318-91010 2XL

Descrizione

Esecuzione:

Giacca loft idrorepellente con isolamento CLIMASCOT®, che aiuta a mantenere una temperatura corporea costante in qualunque situazione. Leggera, morbida e altamente isolante, è perfetta da indossare come strato intermedio. Forma comoda grazie al materiale stretch elastico. Gli elementi riflettenti garantiscono una maggiore visibilità.
  • Chiusura lampo anteriore con patta.
  • Tasca pettorale con chiusura lampo.
  • Tasche anteriori con chiusura lampo.
  • Cordoncino elastico regolabile sull’orlo.
  • Fascia elastica sulle maniche.
  • Portatessera di identificazione rimovibile.

Download & documenti

Della stessa serie "ACCELERATE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello