Giacca contro il calore, Taglia: 58

Codice art.: 091513 58
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

JUTEC Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio JUTEC

Guida per le dimensioni
Taglia dell’ordine DE Altezza cm Giro torace cm Lunghezza manica davanti cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Tabella di conversione
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Taglia IT Taglia FR Taglia US Taglie donna Standard
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Come misurare

su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 260
  • Composizione del tessuto: Aramide Preox
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Abbigliamento di protezione dal calore
Genere da uomo
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 260 g/m2
Composizione del tessuto Aramide Preox
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Taglia DE 58
Tipo di prodotto Giacca contro il calore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091513 58
EAN / GTIN 4030971017963
Codice del produttore HSJ080KA-1 GR. 58

Descrizione

Esecuzione:

Giacca contro il calore, lunghezza circa 800 mm. Con chiusura a strappo isolata e colletto alto. Pratico sistema di chiusura a strappo resistente al calore.
Abbigliamento di protezione dal calore fino a 1000 °C di calore radiante. Il materiale molto morbido e flessibile assicura un alto livello di comfort. Elevata riflessione del calore.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello