Camice contro il calore 52

Codice art.: 091514 52
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

JUTEC Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio JUTEC

Guida per le dimensioni
Taglia DE 44 46 48 50 52 54 56
Statura 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Giro torace 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Lunghezza manica 68 69 70 71 72 73 74
Circonferenza vita 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Lunghezza cavallo 77 78 79 80 81 82 83
Taglia DE 58 60 62 64 66 68 70
Statura 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Giro torace 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Lunghezza manica 75 76 77 78 79 80 81
Circonferenza vita 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Lunghezza cavallo 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Tabella di conversione
Tabella di conversione (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taglie donna Standard 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Come misurare

su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 260
  • Composizione del tessuto: Aramide Preox
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Abbigliamento di protezione dal calore
    Genere da uomo
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 260 g/m2
    Composizione del tessuto Aramide Preox
    Abbigliamento a norma DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
    Taglia DE 52
    Tipo di prodotto Camice contro il calore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 091514 52
    EAN / GTIN 4030971021588
    Codice del produttore HSM120KA-1 GR.52

    Descrizione

    Esecuzione:

    Camice contro il calore, lunghezza circa 1200 mm. Con chiusura a strappo isolata e colletto alto. Pratico sistema di chiusura a strappo.
    Abbigliamento di protezione dal calore fino a 1000 °C di calore radiante. Il materiale molto morbido e flessibile assicura un alto livello di comfort. Elevata riflessione del calore.

    Nota:

    La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello