Polo ignifuga a maniche lunghe XL

Codice art.: 091465 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

ROFA Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio ROFA

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Sleeve length cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Taglie uomo lunghe
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Sleeve length cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Circonferenza vita cm Sleeve length cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taglia uomo
Taglia INT Circonferenza vita cm Sleeve length cm Lunghezza cavallo cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 60% modacrile; 38% cotone; 2% fibra speciale
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 220
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Abbigliamento di protezione dalle fiamme Rofa
Composizione del tessuto 60% modacrile; 38% cotone; 2% fibra speciale
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 220 g/m2
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Colore blu marino
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Polo parafiamma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091465 XL
EAN / GTIN 4046181034812
Codice del produttore 128115-154-XL

Descrizione

Esecuzione:

Polo ignifuga a maniche lunghe traspirante con polsini elastici e colletto. Elevata protezione dalle fiamme e proprietà autoestinguenti grazie al tessuto ignifugo. Con proprietà antistatiche. Campo d’impiego: fornitori di energia, approvvigionamento di gas, industria chimica, trasporti, costruzioni navali, costruzione di macchine e impianti.

Norma:

  • EN 1149-3/-5.
  • EN 61482-2, classe 1.
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello