{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Abbigliamento di protezione dalle fiamme Rofa | |
Composizione del tessuto | 60% modacrile; 38% cotone; 2% fibra speciale | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 220 g/m2 | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Colore | blu marino | |
Taglia unisex | L | |
Tipo di prodotto | Polo parafiamma |
Codice articolo | 091465 L | |
EAN / GTIN | 4046181034805 | |
Codice del produttore | 128115-154-L |