{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ACCELERATE | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 88% poliestere; 12% elastolefina | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 275 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
Colore | blu navy scuro | |
Taglia DE | 50L | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091400 50L | |
EAN / GTIN | 5711074696864 | |
Codice del produttore | 18279-511-010 90C50 |